AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF020119 TR6-B-2-B-C-C-I-B-2-F 000X000X00200XX - F020119

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF020119 TR6-B-2-B-C-C-I-B-2-F 000X000X00200XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071214566

Codice prodotto

GEFF020119

Cod. produttore

F020119

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno