AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF015137 TC8-A-1-K-C-A-P 000X000X00500XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF015137 TC8-A-1-K-C-A-P 000X000X00500XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071580722

Codice prodotto

GEFF015137

Cod. produttore

F015137

Produttore

GEF

termocoppia per l'industria: siderurgica Mod:TC8 modello: Senza connessioni elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 17,2 (3,8'') lunghezza immersione Li (mm): 500 mm certificati: nessuno