AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF011418 TC1-C-1-J-2-A-J-D-2 040X000X00200XA

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF011418 TC1-C-1-J-2-A-J-D-2 040X000X00200XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002054467

Codice prodotto

GEFF011418

Cod. produttore

F011418

Produttore

GEF

Sensori di temperatura | TC1 | Termocoppie - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura: -40…+250°C  (vedere tabella cavo termocoppia utilizzato)Tolleranze di riferimento: Norme IEC 584.2 classe 2 per tipo J, K: ± 2.5° C (-40…+333°C)Cavo norma DINVersatilità d'impiegoBasso costo | Panoramica: