GEFRAN SPA - GEFF010817 TC1-A-1-J-5-A-I 050X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003013555
Codice prodotto
GEFF010817
Cod. produttore
F010817
Produttore
GEF
Sensori di temperatura | TC1 | Termocoppie - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura: -40…+250°C (vedere tabella cavo termocoppia utilizzato)Tolleranze di riferimento: Norme IEC 584.2 classe 2 per tipo J, K: ± 2.5° C (-40…+333°C)Cavo norma DINVersatilità d'impiegoBasso costo | Panoramica: