AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF007106 AR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150AX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF007106 AR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078495326

Codice prodotto

GEFF007106

Cod. produttore

F007106

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 150 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno