GEFRAN SPA - GEFF005414 TC-K1C-F-S 2130X000X00 - F005414
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Analogico
Altezza - 30 mm
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000124292
Codice prodotto
GEFF005414
Cod. produttore
F005414
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Analogico
Altezza:
30 mm
Diametro:
120 mm
Sensori di deformazione e forza | TC | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100 a 20.000 KgPrecisione: 0,2%Interamente in acciaio inoxResistente alla corrosioneSegnale di calibrazione generato internamenteClasse di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie TC sono trasduttori estensimetrici utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in trazione o compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio, automazione etc.Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno in cui l?elemento di reazione primaria, i vincoli e la custodia sono privi di saldature, permettendo dimensioni ridotte ed elevato grado di protezione.La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico.Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura e con opportuni accessori, carichi sospesi.Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.


