GEFRAN SPA - GEFF005066 CM-K1M-F-R 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071998701
Codice prodotto
GEFF005066
Cod. produttore
F005066
Produttore
GEF
Sensori di deformazione e forza | CM | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura da: 100 a 50.000 KgPrecisione: 0,2%Interamente in acciaio inoxResistente alla corrosioneSegnale di calibrazione generato internamenteClasse di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie CM sono utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio su materiali, automazione etc.Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno per cui l?elemento di reazione primario al carico, i vincoli e la custodia sono privi di assemblaggio per saldature, da cui le dimensioni ridotte e l?elevato grado di protezione.La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico.Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura. Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.