AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF000941 40T-48-4-01-RR-0-0-0-0

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF000941 40T-48-4-01-RR-0-0-0-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002689003

Codice prodotto

GEFF000941

Cod. produttore

F000941

Produttore

GEF

Regolatori e indicatori | 40T48 | Indicatore/Unita di Allarme | Caratteristiche Principali: - Ingresso configurabile da tastiera- Codice di protezione impostabile- Possibilita di configurazione da linea seriale di servizio- Alimentazione per trasmettitore- Facile impostazione di una linearizzazione per termocoppia custom- Linearizzazione per la trasformazione in unita ingegneristiche- Etichette previste per le piu diffuse unita fisiche- Per ingressi lineari intervallo di acquisizione e intercettazione programmabile da 120 a 15msec. con risoluzione da 8000 a 2000 punti- Ritrasmissione del valore della variabile- 4 intercettazioni completamente configurabili da tastiera- Linea seriale optoisolata RS485- Protocollo: GEFRAN CENCAL o MODBUS RTU- Configurazione veloce da PC con il pacchetto GF_eXpress