GEFRAN SPA - GEFF000268 1000-R0-1R-2-0 - F000268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000117409
Codice prodotto
GEFF000268
Cod. produttore
F000268
Produttore
GEF
Regolatori e indicatori | 1000-1001-1101 | Regolatori PID | Caratteristiche Principali: -Ingressi da termocoppia, termoresistenza completamente configurabili da tastiera- Funzione Offset impostabile sul segnale di ingresso- Uscita principale a rele,logica o continua- Da 1 a 3 allarmi configurabili- Ingresso ausiliario per ingresso amperometrico- Allarme carico interrotto o sonda in corto circuito- Allarme con funzione PD impostabile per raffreddamento- Self-tuning/Auto-tuning, Soft-start,funzione Man/Auto bumpless- Linea seriale optoisolata 4fili