AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI270-5BR MANICOTTO FF 3/4 - 270-5BR

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI270-5BR MANICOTTO FF 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 160 PZ

EAN

4019576106234

Codice prodotto

GEI270-5BR

Cod. produttore

270-5BR

Produttore

GEI

Manicotto, F/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.