AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI246-26BR MANICOTTO RIDOTTO MF 3/4 X 1 - 246-26BR

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI246-26BR MANICOTTO RIDOTTO MF 3/4 X 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019576105954

Codice prodotto

GEI246-26BR

Cod. produttore

246-26BR

Produttore

GEI

Manicotto ridotto, M/F, rotondo. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.