AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI134-5BH TEE FFM 3/4 - 134-5BH

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI134-5BH TEE FFM 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4019576104537

Codice prodotto

GEI134-5BH

Cod. produttore

134-5BH

Produttore

GEI

TI a 90°, FxFxM. Raccordi filettati in ottone, serie pesante: filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 25 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.