AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI130-10G TI 21/2

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI130-10G TI 21/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Diametro nominale collegamento 1 - 2 1/2 pollici (65)

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Angolo - 90 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4019576079149

Codice prodotto

GEI130-10G

Cod. produttore

130-10G

Produttore

GEI

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Diametro nominale collegamento 1:

2 1/2 pollici (65)

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Angolo:

90 °

Protezione superficie collegamento 1:

Zincato a caldo

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro nominale collegamento 2:

2 1/2 pollici (65)

Materiale collegamento 2:

Ghisa

Collegamento 3:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro nominale collegamento 3:

2 1/2 pollici (65)

Colore principale del raccordo:

Grigio

Materiale collegamento 3:

Ghisa

Protezione superficie collegamento 2:

Zincato a caldo

Riduzione:

no

Qualità materiale collegamento 2:

Ghisa malleabile

Qualità materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

In più parti:

no

Protezione superficie collegamento 3:

Zincato a caldo

Qualità materiale collegamento 3:

Ghisa malleabile

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...300 °C

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

25 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

20 bar

Raccordo TI a 90° filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.