AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI01.150.04.00 T 3/8 PER ACCIAIO TIPO T

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI01.150.04.00 T 3/8 PER ACCIAIO TIPO T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4019576000310

Codice prodotto

GEI01.150.04.00

Cod. produttore

01.150.04.00

Produttore

GEI

TIPO TFA T con derivazione filettata femmina (completo di ghiera antisfilamento)Serie 220 76,1 – 114,3 mm:Pressioni di esercizio: Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN 10Certificazioni ed omologazioni: Acqua: W534, DVGW-Reg- Nr: DW-8511AU2217; Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1491Misura minimale per derivazioni filettateDN 1 x 2 x 3 Codice prodotto10 17,2 (3/8") x 17,2 (3/8") x 3/8"01.150.04.00