AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T5302001B TEGT/H5E NE 20X2X0,6 TEL.DA EST.SCH.

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T5302001B TEGT/H5E NE 20X2X0,6 TEL.DA EST.SCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 40

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022010987

Codice prodotto

GCO6T5302001B

Cod. produttore

6T5302001B

Produttore

GCO

Numero di conduttori:

40

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di twistature (coppie):

20

Idoneo per posa interrata:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

23 mm

Cavi telefonici per esterno, schermati, armati. Questi cavi possono trovare impiego in reti urbane o simili e in svariate condizioni climatiche. In particolare sono idonei alla posta all'esterno, anche interrati direttamente e a contatto con umidità e liquidi.