AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500503299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 50x2x - 6T500503299

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500503299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 50x2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 100

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072534397

Codice prodotto

GCO6T500503299

Cod. produttore

6T500503299

Produttore

GCO

Numero di conduttori:

100

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di twistature (coppie):

50

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Diametro esterno approssimativo:

22 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

145 mm

TE 50 x 2 x 0,6 GH/R