G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500103299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 10x2x - 6T500103299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 20
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
8001022780392
Codice prodotto
GCO6T500103299
Cod. produttore
6T500103299
Produttore
GCO
Numero di conduttori:
20
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di twistature (coppie):
10
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Diametro esterno approssimativo:
13 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
90 mm