G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010603285 TR/R Telefonici da int. 4x2x0,6 mat.250m - 6T010603285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
250 M
EAN
8013768533729
Codice prodotto
GCO6T010603285
Cod. produttore
6T010603285
Produttore
GCO
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm


