FUTURASUN SRL - FUTFU460MSND MODULO FV 460W M SILK NOVA DUETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005855757
Codice prodotto
FUTFU460MSND
Cod. produttore
FU460MSND
Produttore
FUT
Il nuovo pannello bifacciale n-type Silk® Nova Duetto ad alta efficienza vetro/vetro con 96 celle half-cut, con una gamma di potenza da 450 a 460 watt, completa la gamma di modelli FuturaSun.Grazie alle celle bifacciali n-type, il modulo Silk® Nova Duetto converte in energia anche la luce riflessa dalla superficie posteriore. A seconda della natura della superficie riflettente e delle condizioni di installazione (ad esempio la distanza dal suolo e l’uso di tracker).Il pannello è realizzato in vetro temperato trasparente da 2 mm e garantisce la massima stabilità meccanica e un’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. L’uso del vetro al posto del back-sheet offre un altro vantaggio, in quanto questo materiale non diffonde le fiamme in caso di incendio.Particolarmente indicato in edifici di alto pregio architettonico e in zone con elevati carichi di neve.Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mmPeso: 25,5 kgAlta efficienza modulo fino a: 23,02 %Coefficiente di temperatura: -0,29 %/°C