AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FUTURASUN SRL - FUTFU370MSNRED MODULO FV 370W SILK NOVA ROSSO - FU370MSNRED

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU370MSNRED MODULO FV 370W SILK NOVA ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003797035

Codice prodotto

FUTFU370MSNRED

Cod. produttore

FU370MSNRED

Produttore

FUT

Silk® Colour è l’ultima generazione di moduli fotovoltaici colorati di FuturaSun. I moduli fotovoltaici Silk® Nova Red consentono all’impianto fotovoltaico di integrarsi con le tegole rosse del tetto.Silk® Nova Red è un modulo monocristallino ad altaefficienza con 108 celle multi-busbar N-Type half-cut. Il vetro rosso mattone (simile al RAL 3005) e la relativa cornice abbinata rendono questi moduli fotovoltaici perfetti per la ristrutturazione di edifici storici in contesti urbani e aree soggette a vincoli paesaggistici.