AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEWDM WDM MIX DEMIX OTTICO 1550NM CATV

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEWDM WDM MIX DEMIX OTTICO 1550NM CATV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza d'onda operativa - 1310...1490 nm

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

  • Max. perdita di inserzione - 0.4 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271135625

Codice prodotto

FTEWDM

Cod. produttore

WDM

Produttore

FTE

Lunghezza d'onda operativa:

1310...1490 nm

Metodo di montaggio:

Modulo

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

0.4 dB

Min. perdita di ritorno:

50 dB

Min. direttività:

50 dB

Temperatura di esercizio:

-5...70 °C

Altezza:

8 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

45 mm

WDM MIX DEMIX OTTICO 1550NM CATV