FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST415 ST415 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -15D - ST415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 15 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8436545303733
Codice prodotto
FTEST415
Cod. produttore
ST415
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
15 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
ST415 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -15D Derivatore / Distributore


