AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50M S2C50M PALO PASSACAVO DA MURARE D.50X2 2 - S2C50M

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50M S2C50M PALO PASSACAVO DA MURARE D.50X2 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pilone

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271136943

Codice prodotto

FTES2C50M

Cod. produttore

S2C50M

Produttore

FTE

Modello:

Pilone

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

S2C50M PALO PASSACAVO DA MURARE D.50X2 2