AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES24SD S24SD PALO D50X2MM 2MT CON TAPPO - S24SD

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES24SD S24SD PALO D50X2MM 2MT CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

2000001348505

Codice prodotto

FTES24SD

Cod. produttore

S24SD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

S24SD PALO D50X2MM 2MT CON TAPPO