AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES22CD S22CD PALO MT.2 D35 SPESS. 2MM 3 DADI

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES22CD S22CD PALO MT.2 D35 SPESS. 2MM 3 DADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Accessori di fissaggio TV e SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8032359001362

Codice prodotto

FTES22CD

Cod. produttore

S22CD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Palo telescopico Ø 35 da 2 mt. con 3 dadi