FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERXFOT1DCSS RXFOT1DCSS RICEV. F.O. DTT 1 OUT DTT DCS - RXFOT1DCSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055271139494
Codice prodotto
FTERXFOT1DCSS
Cod. produttore
RXFOT1DCSS
Produttore
FTE
Il ricevitore ottico RXFOT1DCSS e un modulo di ricezione progettato per ricevere l'intera larghezza di banda satellitare e del digitale terrestre da fibra ottica 9/125 monomodale. Progettato dando attenzione ad un' installazione semplice e intuitiva. Un circuito integrato all'interno del modulo converte le due polarita V e H Wide Band del satellite su una uscita dSCR miscelando anche il terrestre. Ideale per installazioni all'interno dell'appartamento garantendo la compatibilita con qualsiasi tipologia di decoder satellitare compreso il decoder SKY Q.