AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERXFO-IFTVM RXFO-IFTVM MICRO RX F.O. SAT 1IF + DTT

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERXFO-IFTVM RXFO-IFTVM MICRO RX F.O. SAT 1IF + DTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo -

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138053

Codice prodotto

FTERXFO-IFTVM

Cod. produttore

RXFO-IFTVM

Produttore

FTE

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

no

Il RXFO-IFTVM e un micro-modulo di ricezione di fibra ottica monomodale 9/125?m progettato per convertire i segnali Digitale Terrestre e Satellitare (IF-IF) in RF. Realizzato prestando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Prodotto idealeper la realizzazione di impianti di medio-piccole dimensioni. Da poter installare anche Retro-TV o in scatola 503.