AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUATTRO-R QUATTRO-R LNB QUATTRO POLARITA RED - QUATTRO-R

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUATTRO-R QUATTRO-R LNB QUATTRO POLARITA RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Quad (4 uscite)

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 4

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055271137261

Codice prodotto

FTEQUATTRO-R

Cod. produttore

QUATTRO-R

Produttore

FTE

Modello:

Quad (4 uscite)

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

4

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

Convertitore Low Noise Converter RED Certified a quattro polarita separate, consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da un satellite disponendo della 1 F completa su quattro uscite VH, VL, HH e HL.