AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2535 PT2535 Palo Tel mt 2x3 d.25>30>35 1,5mm

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2535 PT2535 Palo Tel mt 2x3 d.25>30>35 1,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 6 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8050162332688

Codice prodotto

FTEPT2535

Cod. produttore

PT2535

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

6 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo