AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2530 PT2530 Palo Tel mt 2+2 25>30 1,5mm

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2530 PT2530 Palo Tel mt 2+2 25>30 1,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 4 m

  • Diametro - 30 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8050162332671

Codice prodotto

FTEPT2530

Cod. produttore

PT2530

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

4 m

Diametro:

30 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo