AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504-S PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504-S PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 8 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8055271136936

Codice prodotto

FTEPT2504-S

Cod. produttore

PT2504-S

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

8 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1 mm

Superficie:

Altri

PT2504-S PALO TEL.MT.2X4 D.25>40X1,2/1,9