AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503 PT2503 PALO TEL MT 2X3 D.25>30>35 1MM

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503 PT2503 PALO TEL MT 2X3 D.25>30>35 1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 6 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Accessori di fissaggio TV e SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436023598514

Codice prodotto

FTEPT2503

Cod. produttore

PT2503

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

6 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

palo telescopico metri 2x3 diametro 25>35 spessore 0.8mm