AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT1515 PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM - PT1515

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT1515 PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 30 mm

  • Spessore della parete - 0.8 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055271136646

Codice prodotto

FTEPT1515

Cod. produttore

PT1515

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3 m

Diametro:

30 mm

Spessore della parete:

0.8 mm

Superficie:

Zincato a caldo

PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM