AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPSU-30W PSU-30W Iniettore Gigabit POE/POE+ 30W

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPSU-30W PSU-30W Iniettore Gigabit POE/POE+ 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit ethernet

  • Potenza massima PoE - 30 W

  • Numero delle porte PoE - 1

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Standard PoE - 802.3 at (PoE+)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332848

Codice prodotto

FTEPSU-30W

Cod. produttore

PSU-30W

Produttore

FTE

Standard di trasmissione:

Gigabit ethernet

Potenza massima PoE:

30 W

Numero delle porte PoE:

1

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Standard PoE:

802.3 at (PoE+)

Tipo di tensione:

DC

Tensione di ingresso:

55...55 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

140 mm