AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-2000 PS18-2000 ALIMENTATORE 18V-2A SERIE DSCR - PS18-2000

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-2000 PS18-2000 ALIMENTATORE 18V-2A SERIE DSCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 20...20 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162330295

Codice prodotto

FTEPS18-2000

Cod. produttore

PS18-2000

Produttore

FTE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

3.2 A

Tensione di uscira DC 1:

20...20 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

115 mm

Installabile a parete:

no

Montaggio diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

55 mm

Profondità:

35 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

PS18-2000 Alimentatore 18V-2A Serie DSCR-WB