AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-1000 PS18-1000 ALIMENTATORE 18V-1A SERIE DSCR - PS18-1000

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-1000 PS18-1000 ALIMENTATORE 18V-1A SERIE DSCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 2 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 18...18 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162330288

Codice prodotto

FTEPS18-1000

Cod. produttore

PS18-1000

Produttore

FTE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

2 A

Tensione di uscira DC 1:

18...18 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

70 mm

Installabile a parete:

no

Montaggio diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

45 mm

Profondità:

40 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

PS18-1000 Alimentatore 18V-1A Serie DSCR-WB