AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1CB P35-1CB Palo mt.2 d35 spess 1mm 2 dadi - P35-1CB

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1CB P35-1CB Palo mt.2 d35 spess 1mm 2 dadi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050162332725

Codice prodotto

FTEP35-1CB

Cod. produttore

P35-1CB

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1 mm

Superficie:

Zincato a caldo