AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-1SB P30-1SB Palo mt.2 d30 spess 1mm con tapp - P30-1SB

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-1SB P30-1SB Palo mt.2 d30 spess 1mm con tapp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 30 mm

  • Spessore della parete - 1 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8050162332855

Codice prodotto

FTEP30-1SB

Cod. produttore

P30-1SB

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

30 mm

Spessore della parete:

1 mm

Superficie:

Zincato a caldo