AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-15SB P30-15SB Palo mt.2 d30 spess 1,5mm con t - P30-15SB

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP30-15SB P30-15SB Palo mt.2 d30 spess 1,5mm con t

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 30 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8050162332886

Codice prodotto

FTEP30-15SB

Cod. produttore

P30-15SB

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

30 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo