AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTTO-R OTTO-R LNB 8 USCITE UNIVERSALI RED - OTTO-R

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTTO-R OTTO-R LNB 8 USCITE UNIVERSALI RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Octo (8 uscite)

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 8

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8055271137278

Codice prodotto

FTEOTTO-R

Cod. produttore

OTTO-R

Produttore

FTE

Modello:

Octo (8 uscite)

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

8

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 8 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.