AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROM-1 OS85PROM-1 PARAB.PROF.85CM AL. MATTONE 1 - OS85PROM-1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROM-1 OS85PROM-1 PARAB.PROF.85CM AL. MATTONE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm

  • Colore - Marrone

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436545303474

Codice prodotto

FTEOS85PROM-1

Cod. produttore

OS85PROM-1

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

85 cm

Colore:

Marrone

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

39.2 dB

OS85PROM-1 PARAB.PROF.85CM AL. MATTONE 1 Antenna satellitare