AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS35C OS35 PARABOLA CAMPING - OS35C

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS35C OS35 PARABOLA CAMPING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 35 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436023595810

Codice prodotto

FTEOS35C

Cod. produttore

OS35C

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

35 cm

Colore:

Grigio

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

no

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

25 dB

OS35 PARABOLA CAMPING Antenna satellitare