AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100PROM-1 OS100PROM-1 PARAB.PROF.100CM AL.MATTONE1 - OS100PROM-1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100PROM-1 OS100PROM-1 PARAB.PROF.100CM AL.MATTONE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 98 cm

  • Colore - Marrone

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436545303504

Codice prodotto

FTEOS100PROM-1

Cod. produttore

OS100PROM-1

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

98 cm

Colore:

Marrone

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

40.1 dB

OS100PROM-1 PARAB.PROF.100CM AL.MATTONE1 Antenna satellitare