AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOPM58 OPM58 MISURATORE DI POTENZA OTTICA VFL 1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOPM58 OPM58 MISURATORE DI POTENZA OTTICA VFL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Fibra ottica

  • Modello - Misuratore di livello

  • Tipo di indicazione - LCD

  • Apparecchio modulare - no

  • Sonda di misura inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137360

Codice prodotto

FTEOPM58

Cod. produttore

OPM58

Produttore

FTE

Adatto per:

Fibra ottica

Modello:

Misuratore di livello

Tipo di indicazione:

LCD

Apparecchio modulare:

no

Sonda di misura inclusa:

no

Con interfaccia PC / Stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misure di protocollo rete:

no

Il misuratore di potenza ottica OPM58 fornisce misurazioni di potenza ottica estremamente accurate per fibre ottiche monomodali e multimodali su 8 lunghezze d'onda ottica (3 MM e 5 SM). Dotato di VFL(Visual Fault Locator) che permette di analizzare le brevi tratte di fibra ottica tramite luce visibile all'occhio umano. Risulta essere perfetto per le esigenze quotidiane di test nelle reti in fibra ottica mono e multimodale, essendo in grado di misurare facilmente la potenza ottica ricevuta.