AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0908SA MSRA0908SA MULTISWITCH RAD. 9 ING. 8 USC - MSRA0908SA

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0908SA MSRA0908SA MULTISWITCH RAD. 9 ING. 8 USC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 8

  • Consumo massimo - 1000 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137087

Codice prodotto

FTEMSRA0908SA

Cod. produttore

MSRA0908SA

Produttore

FTE

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

8

Consumo massimo:

1000 mA

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V / 22 kHz

MSRA0908SA MULTISWITCH RAD. 9 ING. 8 USC