FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMC1SFP-POE MC1SFP-POE Med Conv POE Ind 1xSFP 1xRJ45 - MC1SFP-POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332459
Codice prodotto
FTEMC1SFP-POE
Cod. produttore
MC1SFP-POE
Produttore
FTE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
1
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
PoE (Power Over Ethernet):
sì
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte GBIC (base SX):
0
Numero di porte GBIC (base LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX):
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
48...52 V
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Gestibile da remoto:
no
Tipo di costruzione:
Unità singola
Altezza:
114 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
60 mm


