FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXBT400 MAXBT400 SMART-BOX ANDROID 4K+DVB-T2 H26 - MAXBT400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - no
Ricezione terrestre - sì
Ricezione cavo - no
Ricezione TV IP - sì
Ricezione segnale digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055271136523
Codice prodotto
FTEMAXBT400
Cod. produttore
MAXBT400
Produttore
FTE
Ricezione SAT:
no
Ricezione terrestre:
sì
Ricezione cavo:
no
Ricezione TV IP:
sì
Ricezione segnale digitale:
sì
Ricezione segnale analogico:
no
Uscita audio analogica:
sì
Uscita audio digitale, coassiale:
no
Uscita audio digitale, ottica:
no
Numero di connessioni Scart:
0
Frequenza:
174...862 MHz
Con protezione bambini (Parental Control):
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Timer:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
1000
Funzione Televideo:
sì
Selettore radio / TV:
sì
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):
no
Con disco rigido:
no
Numero di interfacce CI (Common Interface):
0
CA (Accesso Condizionato) integrato:
No
Compatibile HDTV (alta definizione):
sì
Software aggiornabile:
Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Con modulatore HF:
no
Colore:
Nero
Con interruttore per l'alimentazione:
no
Display:
Nessuno
Uscita S-VHS:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
Numero di connessioni USB:
2
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Connessione HF passante (loop-through):
no
Funzione di registrazione USB:
sì