FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX35G-LOG MAX35G-LOG CENT 1 ING. LOG/UHF 35DB - MAX35G-LOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
6 PZ
EAN
8055271136608
Codice prodotto
FTEMAX35G-LOG
Cod. produttore
MAX35G-LOG
Produttore
FTE
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
35 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


