FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX-Q10 MAX-Q10 RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD - MAX-Q10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - sì
Ricezione terrestre - no
Ricezione cavo - no
Ricezione TV IP - no
Ricezione segnale digitale - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8050162331902
Codice prodotto
FTEMAX-Q10
Cod. produttore
MAX-Q10
Produttore
FTE
Ricezione SAT:
sì
Ricezione terrestre:
no
Ricezione cavo:
no
Ricezione TV IP:
no
Ricezione segnale digitale:
sì
Ricezione segnale analogico:
no
Uscita audio analogica:
sì
Uscita audio digitale, coassiale:
sì
Uscita audio digitale, ottica:
no
Numero di connessioni Scart:
1
Frequenza:
950...2150 MHz
Con protezione bambini (Parental Control):
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Timer:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
4000
Funzione Televideo:
no
Selettore radio / TV:
sì
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):
no
Con disco rigido:
no
Numero di interfacce CI (Common Interface):
1
CA (Accesso Condizionato) integrato:
No
Compatibile HDTV (alta definizione):
sì
Software aggiornabile:
Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Con modulatore HF:
no
Colore:
Nero
Con interruttore per l'alimentazione:
no
Display:
Display a 7 segmenti
Uscita S-VHS:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
Numero di connessioni USB:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Connessione HF passante (loop-through):
no
Funzione di registrazione USB:
sì