AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELPS242 LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA SWITCH. 2 - LPS242

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELPS242 LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA SWITCH. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.2 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330769

Codice prodotto

FTELPS242

Cod. produttore

LPS242

Produttore

FTE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

0.2 A

Tensione di uscira DC 1:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

61 mm

Installabile a parete:

no

Montaggio diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

38 mm

Profondità:

52 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

LPS242 Alimentatore 24V 200mA Switch. 2 out